Schneider Electric - câble Ethernet - cordon droit - blindé renforcé - RJ45 - 10 m - CE - TCSECE3M3M10S4

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • catégorie - 5E

  • type de câble - SF/UTP

  • longueur - 10 m

  • type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(4)

  • type de connecteur raccordement 2 - RJ45 8(4)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

3595864142999

Réf. Sonepar

01887046777

Réf. Fournisseur

TCSECE3M3M10S4

Réf. Commerciale

Schneider Electric

catégorie:

5E

type de câble:

SF/UTP

longueur:

10 m

type de connecteur raccordement 1:

RJ45 8(4)

type de connecteur raccordement 2:

RJ45 8(4)

couleur de gaine:

vert

protection du levier d'arrêt:

Non

couleur de la douille de protection contre le ployage:

blanc

finition ignifugée:

Non

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

construction de câbles:

autre

dimension AWG:

24

brochage:

autre

sans halogène selon IEC 60754-1:

Oui

sans halogène selon IEC 60754-2:

Oui

sans halogène selon IEC 60754-3:

Oui

compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483:

Non

compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483:

Non

Connexium - câble Ethernet - cordon droit - blindé renforcé - RJ45 - 10 m - CE