Schneider Electric - C120 DT40 C60 - déclencheur voltmétrique - MN - 115Vca 400HZ - A9N26959

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
montage d'appareils - disjoncteur
largeur en nombre de modules - 1
tension assignée (Ue) - 115 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Acti9 Auxiliaires
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606480382987
Réf. Sonepar
01887038298
Réf. Fournisseur
A9N26959
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
montage d'appareils:
disjoncteur
largeur en nombre de modules:
1
tension assignée (Ue):
115 V
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
nombre d'interrupteurs de signal d'erreur:
0
courant de commutation assigné:
0 A
avec autotest avec fonction courant de défaut:
Non
adapté au nombre de pôles max. de l'unité de contact principale (total):
4
adapté à l'intensité de courant max. de l'unité de contact principale:
125 A
fonction:
déclencheur à sous-tension
type de tension:
AC


