Schneider Electric - C120 NA - interrupteur sectionneur - 100A - 1000Vcc - 2pôles - 12 pas de 9mm - A9N61701

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction de commutation - interrupteur on/off
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 4
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0
calibre/courant nominal assigné (In) - 100 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606480654657
Réf. Sonepar
01887065465
Réf. Fournisseur
A9N61701
Réf. Commerciale
Schneider Electric
fonction de commutation:
interrupteur on/off
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
4
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
calibre/courant nominal assigné (In):
100 A
nombre de pôles:
2
type de tension:
DC
tension assignée (Ue):
1000 V
tension assignée min.:
0 V
pouvoir de coupure nominal:
1 kA
résistance de court-circuit (Icw):
1.5 kA
avec voyant indicateur:
Non
couleur de la calotte:
noir
puissance de la lampe max.:
0 W
largeur en nombre de modules:
6
profondeur d'encastrement:
74.4 mm
indice de protection (IP):
IP20
impression/marquage:
sans
Les Atouts de l'article:
Cet interrupteur sectionneur est à usage photovoltaïque.