Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Schneider Electric - C60 - borne - aluminium - pour câble 50 mm2 - pour C120 C60 I-NA ID - 27060

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - C60 - borne - aluminium - pour câble 50 mm2 - pour C120 C60 I-NA ID

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - connecteur

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3303430270607

Réf. Sonepar

00003027060

Réf. Fournisseur

27060

Marque

Schneider Electric

type d'accessoire/pièce détachée:

connecteur

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

C60 - borne - aluminium - pour câble 50 mm2 - pour C120 C60 I-NA ID - courant assigné d'emploi : 100 A, 80 A, 63 A, 25 A, 32 A, 40 A, 50 A, 125 A - longueur de dénudage des fils : 13mm - couple de serrage : 10 N.m