Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Schneider Electric - C60 C120 OF 1OC 100mA to 6A, AC-DC - A9N26904

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - C60 C120 OF 1OC 100mA to 6A, AC-DC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

  • montage d'appareils - FI/LS et disjoncteur

  • largeur en nombre de modules - 0.5

  • tension assignée (Ue) - 240 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606486351789

Réf. Sonepar

01887635178

Réf. Fournisseur

A9N26904

Marque

Schneider Electric

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

montage d'appareils:

FI/LS et disjoncteur

largeur en nombre de modules:

0.5

tension assignée (Ue):

240 V

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

1

nombre d'interrupteurs de signal d'erreur:

0

courant de commutation assigné:

0.1 A

avec autotest avec fonction courant de défaut:

Non

adapté au nombre de pôles max. de l'unité de contact principale (total):

4

adapté à l'intensité de courant max. de l'unité de contact principale:

63 A

fonction:

commutateur auxiliaire

type de tension:

AC/DC

Acti9 - auxiliaire électrique - C60 C120 - OF - 1OC 100mA to 6A, AC-DC - H85,3mmxL9mmxP68mm - contact ouvert, fermé - tension assignée d'isolement : 500V - blanc

Les Atouts de l'article:

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Cet auxiliaire électrique Acti9 est un contact OF (ouvert/fermé) donnant la position du disjoncteur ou intérupteur qui lui est associé. Il est destiné à une installation électrique dans les bâtiments commerciaux ou industriels pour des applications standards (relayage).

Quels sont les avantages à l'installation ?

Simplicité d'intégration avec les disjoncteurs modulaires de Schneider Electric.

A quels standards et normes le produit répond-il ?

Il répond à la norme sur les auxiliaires : IEC 60947-5-1.

Le saviez-vous ?

Ce contact OF est compatible avec les gammes Acti9 telles que C120, C60HDC,C60PVDC,C60NA-DC,SW60-DC,C120NA-DC, idT40 1A.



Les Atouts de la gamme:

Acti9 est la gamme d'auxiliaires de signalisation et de déclanchement facile à installer et offrants de fonctionnalités avancées comme le réenclenchement automatique, la commande à distance, la signalisation à distance et le déclenchement.



Quelques mots du fabricant :

  • Indique l'état du dispositif ouvert/fermé
  • Compatible avec les utilisations standard avec un courant de 100 mA à 6 A
  • Compatible avec Acti9 C120/C60H-DC
  • À fixer avec des agrafes directement à gauche du disjoncteur