Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Schneider Electric - C60 C120 OF bas niveau 1OC 2to100mA AC-DC - A9N26914

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - C60 C120 OF bas niveau 1OC 2to100mA AC-DC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

  • montage d'appareils - FI/LS et disjoncteur

  • largeur en nombre de modules - 0.5

  • tension assignée (Ue) - 240 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606482129184

Réf. Sonepar

01887212918

Réf. Fournisseur

A9N26914

Marque

Schneider Electric

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

montage d'appareils:

FI/LS et disjoncteur

largeur en nombre de modules:

0.5

tension assignée (Ue):

240 V

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

1

nombre d'interrupteurs de signal d'erreur:

0

courant de commutation assigné:

0.002 A

avec autotest avec fonction courant de défaut:

Non

adapté au nombre de pôles max. de l'unité de contact principale (total):

4

adapté à l'intensité de courant max. de l'unité de contact principale:

63 A

fonction:

commutateur auxiliaire

type de tension:

AC/DC

Ce contact auxiliaire 1OF de la gamme Acti 9 s'utilise sur es disjoncteurs ou interrupteurs C120/C60HDC/C60NA-DC/SW60-DC/C60PV-DC pour les applications bas niveau (automate) de 2mA a 100mA sur les réseaux 24Vac/dc a 415Vac

Les Atouts de l'article:

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Cet auxiliaire électrique Acti9 est un contact OF (ouvert/fermé) donnant la position du disjoncteur ou intérupteur qui lui est associé. Il est destiné à une installation électrique dans les bâtiments commerciaux ou industriels pour des applications bas niveau (automate).

Quels sont les avantages à l'installation ?

Simplicité d'intégration avec les disjoncteurs modulaires de Schneider Electric.

A quels standards et normes le produit répond-il ?

Il répond à la norme sur les auxiliaires : IEC 60947-5-1.

Le saviez-vous ?

Ce contact OF est compatible avec les gammes Acti9 telles que C120, C60HDC,C60PVDC,C60NA-DC,SW60-DC,C120NA-DC, idT40 1A.



Les Atouts de la gamme:

Acti9 est la gamme d'auxiliaires de signalisation et de déclanchement facile à installer et offrants de fonctionnalités avancées comme le réenclenchement automatique, la commande à distance, la signalisation à distance et le déclenchement.



Quelques mots du fabricant :

  • Indique l'état du dispositif ouvert/fermé
  • Compatible avec un réseau d'automates lorsque le module d'E/S nécessite un courant compris entre 2mA et 100mA
  • Compatible avec Acti9 C120/C60H-DC
  • À fixer avec des agrafes directement à gauche du disjoncteur
  • Surveillance de 100 dispositifs de protection (fermeture permanente) en boucle de chaînage