Schneider Electric - C60 C120 SD bas niveau 1OC 2to100mA AC-DC - A9N26917

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
montage d'appareils - FI/LS et disjoncteur
largeur en nombre de modules - 0.5
tension assignée (Ue) - 240 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
Acti9 Auxiliaires
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606482129191
Réf. Sonepar
01887212919
Réf. Fournisseur
A9N26917
Marque
Schneider Electric
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
montage d'appareils:
FI/LS et disjoncteur
largeur en nombre de modules:
0.5
tension assignée (Ue):
240 V
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
1
nombre d'interrupteurs de signal d'erreur:
1
courant de commutation assigné:
0.002 A
avec autotest avec fonction courant de défaut:
Non
adapté au nombre de pôles max. de l'unité de contact principale (total):
4
adapté à l'intensité de courant max. de l'unité de contact principale:
63 A
fonction:
commutateur auxiliaire
type de tension:
AC/DC
Les Atouts de l'article:
A quoi sert le produit ? Où l'installer ?
Cet auxiliaire électrique Acti9 est un contact SD (Signal Défaut) donnant la position du disjoncteur ou intérupteur qui lui est associé. Il est destiné à une installation électrique dans les bâtiments commerciaux ou industriels pour des applications bas niveau (automate).
Quels sont les avantages à l'installation ?
Simplicité d'intégration avec les disjoncteurs modulaires de Schneider Electric.
A quels standards et normes le produit répond-il ?
Il répond à la norme sur les auxiliaires : IEC 60947-5-1.
Le saviez-vous ?
Ce contact SD est compatible avec les gammes Acti9 telles que C120, C60HDC,C60PVDC,C60NA-DC,SW60-DC,C120NA-DC, idT40 1A.
Les Atouts de la gamme:
Acti9 est la gamme d'auxiliaires de signalisation et de déclanchement facile à installer et offrants de fonctionnalités avancées comme le réenclenchement automatique, la commande à distance, la signalisation à distance et le déclenchement.
Quelques mots du fabricant :
- Peut signaler la signalisation à une ouverture pour l'état des dispositifs par défaut
- Compatible avec les applications bas niveau avec un courant de 2mA à 100mA
- Se fixe à l'aide de clips directement sur la gauche du MCB


