Schneider Electric - CABLE DE MOTEUR PREASSEMBLE POUR MOTEUR PAS A PAS, 4X1,5, BLINDE,CONNECTEUR,10 M - VW3S5101R100

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - CABLE DE MOTEUR PREASSEMBLE POUR MOTEUR PAS A PAS, 4X1,5, BLINDE,CONNECTEUR,10 M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 10 m

  • matériau de la gaine - autre

  • couleur de gaine - noir

  • section nominale du conducteur - 1.5 mm²

  • nombre de conducteurs - 4

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389119224437

Réf. Sonepar

00002922443

Réf. Fournisseur

VW3S5101R100

Réf. Commerciale

Schneider Electric

longueur:

10 m

matériau de la gaine:

autre

couleur de gaine:

noir

section nominale du conducteur:

1.5 mm²

nombre de conducteurs:

4

indice de protection (IP):

autre

type raccordement 1:

prise profilée

type raccordement 2:

embout de câble

système de connecteur orienté système:

Non

résistance à la température:

-40...80 °C

tension nominale (Un):

200...600 V

fréquence:

50...60 Hz

conduit spiralé:

Non

avec conducteur de protection:

Non

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Oui

avec interrupteur pour câble souple:

Non

diamètre externe approx.:

0 mm

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

sans

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

sans

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:

sans

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

sans