Schneider Electric - câble Ethernet - cordon droit blindé renforcé - RJ45 - 1 m - UL - TCSECU3M3M1S4

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
catégorie - 5E
type de câble - autre
longueur - 1 m
type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(4)
type de connecteur raccordement 2 - RJ45 8(4)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ConneXium - Ethernet
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3595864142920
Réf. Sonepar
01887414292
Réf. Fournisseur
TCSECU3M3M1S4
Marque
Schneider Electric
catégorie:
5E
type de câble:
autre
longueur:
1 m
type de connecteur raccordement 1:
RJ45 8(4)
type de connecteur raccordement 2:
RJ45 8(4)
couleur de gaine:
vert
protection du levier d'arrêt:
Non
couleur de la douille de protection contre le ployage:
blanc
finition ignifugée:
Non
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Non
construction de câbles:
autre
dimension AWG:
24
brochage:
1:1
sans halogène selon IEC 60754-1:
Oui
sans halogène selon IEC 60754-2:
Oui
sans halogène selon IEC 60754-3:
Oui
compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483:
Non
compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483:
Non



