Schneider Electric - câble Ethernet - cordon droit - blindé - RJ45 - 40 m - CE - 490NTW00040

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
catégorie - 7A (TIA)
type de câble - SF/UTP
longueur - 40 m
type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(4)
type de connecteur raccordement 2 - RJ45 8(4)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ConneXium - Ethernet
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3595862002219
Réf. Sonepar
00002200221
Réf. Fournisseur
490NTW00040
Marque
Schneider Electric
catégorie:
7A (TIA)
type de câble:
SF/UTP
longueur:
40 m
type de connecteur raccordement 1:
RJ45 8(4)
type de connecteur raccordement 2:
RJ45 8(4)
couleur de gaine:
vert
douille de protection contre le ployage:
injecté
protection du levier d'arrêt:
Oui
couleur de la douille de protection contre le ployage:
blanc
finition ignifugée:
Non
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Non
construction de câbles:
1x4
dimension AWG:
24
brochage:
1:1
valeur NVP:
0 %
sans halogène selon IEC 60754-1:
Non
sans halogène selon IEC 60754-2:
Non
sans halogène selon IEC 60754-3:
Non
compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483:
Non
compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483:
Non



