Schneider Electric - câble Ethernet - cordon droit - IP67 - M12/RJ45 - 1 m - CE/UL - TCSECL1M3M1S2

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - câble Ethernet - cordon droit - IP67 - M12/RJ45 - 1 m - CE/UL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • catégorie - autre

  • type de câble - SF/UTP

  • longueur - 1 m

  • type de connecteur raccordement 1 - autre

  • type de connecteur raccordement 2 - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

3595863887587

Réf. Sonepar

00002388758

Réf. Fournisseur

TCSECL1M3M1S2

Marque

Schneider Electric

catégorie:

autre

type de câble:

SF/UTP

longueur:

1 m

type de connecteur raccordement 1:

autre

type de connecteur raccordement 2:

autre

couleur de gaine:

autre

douille de protection contre le ployage:

sans

protection du levier d'arrêt:

Non

couleur de la douille de protection contre le ployage:

autre

finition ignifugée:

Non

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

construction de câbles:

autre

dimension AWG:

23

brochage:

autre

valeur NVP:

0 %

sans halogène selon IEC 60754-1:

Non

sans halogène selon IEC 60754-2:

Non

sans halogène selon IEC 60754-3:

Non

compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483:

Non

compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483:

Non

Connexium - câble Ethernet - cordon droit - IP67 - M12/RJ45 - 1 m - CE/UL