Schneider Electric - câble Ethernet - cordon droit - IP67 - M12/RJ45 - 3 m - CE/UL - TCSECL1M3M3S2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
catégorie - autre
type de câble - SF/UTP
longueur - 3 m
type de connecteur raccordement 1 - autre
type de connecteur raccordement 2 - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ConneXium - Ethernet
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3595863887594
Réf. Sonepar
00002388759
Réf. Fournisseur
TCSECL1M3M3S2
Marque
Schneider Electric
catégorie:
autre
type de câble:
SF/UTP
longueur:
3 m
type de connecteur raccordement 1:
autre
type de connecteur raccordement 2:
autre
couleur de gaine:
autre
douille de protection contre le ployage:
sans
protection du levier d'arrêt:
Non
couleur de la douille de protection contre le ployage:
autre
finition ignifugée:
Non
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Non
construction de câbles:
autre
dimension AWG:
23
brochage:
autre
valeur NVP:
0 %
sans halogène selon IEC 60754-1:
Non
sans halogène selon IEC 60754-2:
Non
sans halogène selon IEC 60754-3:
Non
compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483:
Non
compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483:
Non


