Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Schneider Electric - Cache-bornes pour l'assemblage de l'accouplement 4P G115-800 IP20 - LA9G4707

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Cache-bornes pour l'assemblage de l'accouplement 4P G115-800 IP20

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - technique de raccordement

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481047854

Réf. Sonepar

01887104785

Réf. Fournisseur

LA9G4707

Marque

Schneider Electric

type d'accessoire/pièce détachée:

technique de raccordement

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

TeSys F - cache-bornes pour l'assemblage de l'accouplement - 4P- G115-800 - IP20 - H50mmxL30mmxP35mm - IP20 - altitude de fonctionnement : 3000 m sans déclassement, 5000 m avec facteur de réduction

Les Atouts de l'article:

Ces accessoires sont des couvercles de cosses pour le contacteur TeSys Giga 115-800. Ils sont utilisés pour les circuits électriques à 4 pôles. Ils assurent une protection IP20 conforme à la norme IEC 60529. Ils peuvent être assemblé par accouplement. Ils peuvent couvrir une température ambiante de fonctionnement comprise entre -25 °C et 60 °C, sans déclassement jusqu'à 3 000 m d'altitude.



Quelques mots du fabricant :

  • Conçu pour répondre aux besoins des applications exigeantes, avec des fonctionnalités avancées
  • Moins de références, facile à sélectionner, moins de stock
  • Accès simple et rapide aux accessoires et auxiliaires depuis l'avant, ce qui réduit le temps de montage et remplacement
  • Large gamme d'accessoires de bornes d'alimentation
  • Conception modulaire et taille compacte pour une maintenance facile et une réduction des temps d'arrêt
  • QR code unique, accès rapide aux données complètes du produit, vidéo technique et instructions de service