Schneider Electric - Canalis - coffre 400x500x250 - 50/60Hz - 230/690V - commande électrique - droite - KSB250DB512

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Canalis - coffre 400x500x250 - 50/60Hz - 230/690V - commande électrique - droite

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 4

  • courant assigné CA 50 Hz - 250 A

  • sélection de phases - Non

  • type de dérivation - prise

  • nombre de prises CEE - 0

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606489603243

Réf. Sonepar

01887960324

Réf. Fournisseur

KSB250DB512

Marque

Schneider Electric

nombre de pôles:

4

courant assigné CA 50 Hz:

250 A

sélection de phases:

Non

type de dérivation:

prise

nombre de prises CEE:

0

indice de protection (IP):

IP55

protection:

sans

nombre de conducteurs (sans mise à la terre):

3

tension assignée à CA 50 Hz:

690...690 V

avec dispositif de blocage:

Non

nombre de prises NEMA:

0

nombre d'autres prises de courant:

0

finition des prises de courant:

autre

couleur:

blanc

numéro RAL:

9001

longueur:

532 mm

largeur:

303 mm

hauteur:

500 mm

Canalis KSB - unité de dérivation 250A - IP55 - L500mmxP303mm (727,5mm porte ouverte) - 3L+PEN - 400 V ou 500 V en fonction du dispositif de protection - distribution puissance moyenne

Les Atouts de l'article:

Le coffret de dérivation est livré en emballage individuel.Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.