Schneider Electric - Canalis KB - connecteur dérivation 16A avec prise VDE - fusib. 8,5x31,5 - KBC16DCP2


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 3
courant assigné CA 50 Hz - 16 A
sélection de phases - Oui
type de dérivation - prise
nombre de prises CEE - 0
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3606480002342
Réf. Sonepar
01887000234
Réf. Fournisseur
KBC16DCP2
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de pôles:
3
courant assigné CA 50 Hz:
16 A
sélection de phases:
Oui
type de dérivation:
prise
nombre de prises CEE:
0
indice de protection (IP):
IP55
protection:
fusible cylindrique
nombre de conducteurs (sans mise à la terre):
2
tension assignée à CA 50 Hz:
230...400 V
avec dispositif de blocage:
Oui
nombre de prises NEMA:
0
nombre d'autres prises de courant:
1
finition des prises de courant:
prise avec contact de protection (type F) 16 A
couleur:
gris
numéro RAL:
7035
longueur:
160 mm
largeur:
53 mm
hauteur:
68 mm
Les Atouts de l'article:
Ce connecteur permet de proposer des prises de courant protégées le long de la ligne, il s'embroche sur une trappe d'élément droit KBA ou KBB. Les connecteurs de dérivation sont livrés sans les fusibles Se connecte aussi simplement qu'une prise de courant sur l'élément droit. Ce produit est conforme à la norme NF EN 61439-1-6, 62262, 60529. Certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il répond également aux directives ROHS appliquée en Europe. Un ensemble de connecteurs 10A ou 16A sont proposés. Monophasé ou à sélection de phase, à câbler ou déjà pré-câblé, avec protection fusible intégrée ou sans protection.
Quelques mots du fabricant :
- Avec prise de courant
- Disponibles via le réseau de distribution