Schneider Electric - Canalis KB - connecteur dérivation 16A - fusible NF 8.5x31.5 polar. fixe - KBC16DCF216

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 3
courant assigné CA 50 Hz - 16 A
sélection de phases - Non
type de dérivation - prise
nombre de prises CEE - 0
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606480002298
Réf. Sonepar
01887000229
Réf. Fournisseur
KBC16DCF216
Marque
Schneider Electric
nombre de pôles:
3
courant assigné CA 50 Hz:
16 A
sélection de phases:
Non
type de dérivation:
prise
nombre de prises CEE:
0
indice de protection (IP):
IP55
protection:
fusible cylindrique
nombre de conducteurs (sans mise à la terre):
2
tension assignée à CA 50 Hz:
230...400 V
avec dispositif de blocage:
Non
nombre de prises NEMA:
0
nombre d'autres prises de courant:
0
finition des prises de courant:
autre
couleur:
gris
numéro RAL:
7035
longueur:
168 mm
largeur:
33 mm
hauteur:
53 mm
Les Atouts de l'article:
Ce connecteur avec protection par fusible intégrée permet de protéger la charge connectée en aval. Il s'embroche sur une trappe d'élément droit KBA ou KBB. Les connecteurs de dérivation sont livrés sans les fusibles Se connecte aussi simplement qu'une prise de courant sur l'élément droit. Ce produit est conforme à la norme NF EN 61439-1-6, 62262, 60529. Certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il répond également aux directives ROHS appliquée en Europe. Un ensemble de connecteurs 10A ou 16A sont proposés. Monophasé ou à sélection de phase, à câbler ou déjà pré-câblé, avec protection fusible intégrée ou sans protection.
Quelques mots du fabricant :
- Gamme compatible pour les systèmes d'éclairage dans les bâtiments de petite et moyenne hauteur
 - Système modulaire et évolutif
 - Solution de montage simple et rapide
 - Tous les composants sont sans halogène, aucune émission toxique de fumées en cas d'incendie
 - Indice de protection élevé IP 55 pour tous les types de bâtiments
 - Conforme aux protocoles de communication DALI et KNX
 


