Schneider Electric - Canalis KB - connecteur dérivation 16A - fusible NF 8,5x31,5 sélec. de ph - KBC16DCF22

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 3

  • courant assigné CA 50 Hz - 16 A

  • sélection de phases - Oui

  • type de dérivation - manchon d'entrée

  • nombre de prises CEE - 0

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480002304

Réf. Sonepar

01887000230

Réf. Fournisseur

KBC16DCF22

Marque

Schneider Electric

nombre de pôles:

3

courant assigné CA 50 Hz:

16 A

sélection de phases:

Oui

type de dérivation:

manchon d'entrée

nombre de prises CEE:

0

indice de protection (IP):

IP55

protection:

fusible cylindrique

nombre de conducteurs (sans mise à la terre):

2

tension assignée à CA 50 Hz:

230...400 V

avec dispositif de blocage:

Oui

nombre de prises NEMA:

0

nombre d'autres prises de courant:

0

couleur:

blanc

numéro RAL:

9001

longueur:

168 mm

largeur:

33 mm

hauteur:

53 mm

Canalis KB - connecteur dérivation 16A - fusible NF 8,5x31,5 - sélection de phase - crème (RAL 9001) - H53mmxL168mmxP33mm - tension assignée de service : 230…400 V - application : éclairage - IP55 - fusible non fourni

Les Atouts de l'article:

Ce connecteur avec protection par fusible intégrée permet de protéger la charge connectée en aval. Il s'embroche sur une trappe d'élément droit KBA ou KBB. Les connecteurs de dérivation sont livrés sans les fusibles Se connecte aussi simplement qu'une prise de courant sur l'élément droit. Ce produit est conforme à la norme NF EN 61439-1-6, 62262, 60529. Certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il répond également aux directives ROHS appliquée en Europe. Un ensemble de connecteurs 10A ou 16A sont proposés. Monophasé ou à sélection de phase, à câbler ou déjà pré-câblé, avec protection fusible intégrée ou sans protection.



Quelques mots du fabricant :

  • Gamme compatible pour les systèmes d'éclairage dans les bâtiments de petite et moyenne hauteur
  • Système modulaire et évolutif
  • Solution de montage simple et rapide
  • Tous les composants sont sans halogène, aucune émission toxique de fumées en cas d'incendie
  • Indice de protection élevé IP 55 pour tous les types de bâtiments
  • Conforme aux protocoles de communication DALI et KNX