Schneider Electric - Canalis KB - connecteur dérivation 16A - L3+N+PE+bus - cable 1m - KBC16DCS301T

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 2

  • courant assigné CA 50 Hz - 16 A

  • sélection de phases - Non

  • nombre de prises CEE - 0

  • indice de protection (IP) - IP55

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480906626

Réf. Sonepar

01887090662

Réf. Fournisseur

KBC16DCS301T

Réf. Commerciale

Schneider Electric

nombre de pôles:

2

courant assigné CA 50 Hz:

16 A

sélection de phases:

Non

nombre de prises CEE:

0

indice de protection (IP):

IP55

protection:

sans

nombre de conducteurs (sans mise à la terre):

3

tension assignée à CA 50 Hz:

230...400 V

avec dispositif de blocage:

Oui

nombre de prises NEMA:

0

nombre d'autres prises de courant:

0

couleur:

autre

longueur:

55 mm

largeur:

12.5 mm

hauteur:

42 mm

Canalis KB- connecteur dérivation 16A - L3+N+PE+bus - câble 1m - H42mmxL55mmxP12,5mm - tension assignée de service : 230…240 V - application : éclairage - IP55 - avec polarité fixe

Les Atouts de l'article:

Ce connecteur sans protection permet d'alimenter un luminaire. Equipé d'un bus de communication il permet de faire de la gestion d'éclairage à distance. Il s'embroche sur une trappe d'élément droit KBA ou KBB. Les connecteurs de dérivation sont livrés sans fusible. Se connecte aussi simplement qu'une prise de courant sur l'élément droit. Ce produit est conforme à la norme NF EN 61439-1-6, 62262, 60529. Certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il répond également aux directives ROHS appliquée en Europe. Un ensemble de connecteurs 10A ou 16A sont proposés. Monophasé ou à sélection de phase, à câbler ou déjà pré-câblé, avec protection fusible intégrée ou sans protection.



Quelques mots du fabricant :

  • La couleur du bloc permet d'identifier les phases
  • Disponibles via le réseau de distribution