Schneider Electric - Canalis KB - connecteur dérivation 16A - polarité fixe sans protection - KBC16DCB216

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Canalis KB - connecteur dérivation 16A - polarité fixe sans protection

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 3

  • courant assigné CA 50 Hz - 16 A

  • sélection de phases - Non

  • type de dérivation - prise

  • nombre de prises CEE - 0

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480002236

Réf. Sonepar

01887000223

Réf. Fournisseur

KBC16DCB216

Réf. Commerciale

Schneider Electric

nombre de pôles:

3

courant assigné CA 50 Hz:

16 A

sélection de phases:

Non

type de dérivation:

prise

nombre de prises CEE:

0

indice de protection (IP):

IP55

protection:

sans

nombre de conducteurs (sans mise à la terre):

2

tension assignée à CA 50 Hz:

230...400 V

avec dispositif de blocage:

Non

nombre de prises NEMA:

0

nombre d'autres prises de courant:

0

finition des prises de courant:

autre

couleur:

gris

numéro RAL:

7035

longueur:

168 mm

largeur:

33 mm

hauteur:

53 mm

Canalis KB - connecteur dérivation 16A - polarité fixe sans protection - gris clair (RAL 7035) - H53mmxL168mmxP33mm - tension assignée de service : 230…240 V - application : éclairage - IP55 - polarité dérivation : L2+N2

Les Atouts de l'article:

Ce connecteur sans protection permet d'alimenter la charge connectée en aval. Il s'embroche sur une trappe d'élément droit KBA ou KBB. Les connecteurs de dérivation sont livrés sans fusibles. Se connecte aussi simplement qu'une prise de courant sur l'élément droit. Ce produit est conforme à la norme NF EN 61439-1-6, 62262, 60529. Certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il répond également aux directives ROHS appliquée en Europe. Un ensemble de connecteurs 10A ou 16A sont proposés. Monophasé ou à sélection de phase, à câbler ou déjà pré-câblé, avec protection fusible intégrée ou sans protection.



Quelques mots du fabricant :

  • La polarité est visible depuis l'extérieur du connecteur
  • Disponibles via le réseau de distribution