Schneider Electric - Canalis KBA - alimentation centrale 40A blanc - KBA40ABT4W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - unique
position d'alimentation - centre
nombre de pôles - 5
courant assigné CA 50 Hz - 40 A
tension assignée à CA 50 Hz - 230...400 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606480000287
Réf. Sonepar
01887000028
Réf. Fournisseur
KBA40ABT4W
Marque
Schneider Electric
modèle:
unique
position d'alimentation:
centre
nombre de pôles:
5
courant assigné CA 50 Hz:
40 A
tension assignée à CA 50 Hz:
230...400 V
indice de protection (IP):
IP55
couleur:
blanc
numéro RAL:
9003
longueur:
562 mm
largeur:
75.5 mm
hauteur:
75.5 mm
Les Atouts de l'article:
La boite d'alimentation KBA est un composant pour la distribution électrique Basse Tension petite puissance ou éclairage. Il permet d'alimenter les éléments droits qui constituent une ligne d'éclairage, il s'installe au bout des lignes. La boîte d'alimentation est livrée en emballage individuel avec un embout de fermeture pour le côté opposé. Se connecte simplement par encliquetage (éclissage) en bout des éléments de ligne. Verrouillage à l'aide une vis. Ce produit est conforme à la norme NF EN 61439-1-6, 62262, 60529. Certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il répond également aux directives ROHS appliquée en Europe. Il existe également des boites d'alimentation permettant d'alimenter une ligne par le centre.
Quelques mots du fabricant :
- Rapidité d'installation grâce à l'éclisse intégrée
- Seuls tournevis et clé de 10 pour verrouiller mécaniquement
- Les composants sont thermolaqués RAL9001
- Largement disponibles via le réseau de distribution



