Schneider Electric - Canalis KBA - alimentation centrale 40A blanc - bus - KBA40ABT4TW

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - unique

  • position d'alimentation - centre

  • nombre de pôles - 4

  • courant assigné CA 50 Hz - 40 A

  • tension assignée à CA 50 Hz - 230...400 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480498794

Réf. Sonepar

01887049941

Réf. Fournisseur

KBA40ABT4TW

Marque

Schneider Electric

modèle:

unique

position d'alimentation:

centre

nombre de pôles:

4

courant assigné CA 50 Hz:

40 A

tension assignée à CA 50 Hz:

230...400 V

indice de protection (IP):

IP55

couleur:

blanc

numéro RAL:

9003

longueur:

244 mm

largeur:

75.5 mm

hauteur:

75.5 mm

Canalis KBA - alimentation centrale 40A - blanc (RAL 9003) - bus - H75,5mmxL562mmxP75,5mm tension assignée de service : 230...400 V - IP55 - sans protection

Les Atouts de l'article:

La boite d'alimentation KBA est un composant pour la distribution électrique Basse Tension petite puissance ou éclairage. Il permet d'alimenter les éléments droits qui constituent une ligne d'éclairage, il s'installe au bout des lignes. La boîte d'alimentation est livrée en emballage individuel avec un embout de fermeture pour le côté opposé. Se connecte simplement par encliquetage (éclissage) en bout des éléments de ligne. Verrouillage à l'aide une vis. Ce produit est conforme à la norme NF EN 61439-1-6, 62262, 60529. Certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il répond également aux directives ROHS appliquée en Europe. Il existe également des boites d'alimentation permettant d'alimenter une ligne par le centre.



Quelques mots du fabricant :

  • Rapidité d'installation grâce à l'éclisse intégrée
  • Seuls tournevis et clé de 10 pour verrouiller mécaniquement
  • Les composants sont thermolaqués RAL9001
  • Largement disponibles via le réseau de distribution