Schneider Electric - Canalis KBA - élément droit 40A - 3m blanc 1L+N+PE 3 fenêtres - KBA40ED2303W


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - unique
nombre de pôles - 2
courant assigné CA 50 Hz - 40 A
tension assignée à CA 50 Hz - 230...400 V
indice de protection (IP) - IP55
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3606480000447
Réf. Sonepar
01887000044
Réf. Fournisseur
KBA40ED2303W
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle:
unique
nombre de pôles:
2
courant assigné CA 50 Hz:
40 A
tension assignée à CA 50 Hz:
230...400 V
indice de protection (IP):
IP55
longueur:
3000 mm
couleur:
blanc
nombre de conducteurs (sans mise à la terre):
2
flexible:
Non
nombre de points de dérivation:
3
numéro RAL:
9003
largeur:
30 mm
hauteur:
46 mm
Les Atouts de l'article:
L'élément droit KBA est un composant pour la distribution élec. Basse Tension petite puissance ou éclairage. Il permet de transporter l'énergie et de la distribuer via des fenêtres sur le lieu de la charge. Installation: suspendue / murale. L'élément droit KBA est livré dans un emballage en carton par lot indivisible de 6 éléments. Une fois les éléments de supportage posés, l'installation des lignes est extrêmement simple et rapide grâce aux éclisses intégrées dans les éléments KBA. Une clé de 10 suffit pour verrouiller les éléments entre eux. Ce produit est conforme à la norme NF EN 61439-1-6, 62262, 60529. Certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il répond également aux directives ROHS appliquées en Europe. Un ensemble de connecteurs 10A ou 16A sont proposés. Monophasé ou à sélection de phase, à câbler ou déjà pré-câblé, avec protection fusible intégrée ou sans protection.
Quelques mots du fabricant :
- Les étriers support se verrouillent d'une seule main
- Les éléments se connectent entre eux sans outils
- Les composants sont thermolaqués RAL9003
- Largement disponibles via le réseau de distribution