Schneider Electric - Canalis KBA - élément flexible 40A - 0,5m blanc - KBA40DF405W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - unique
nombre de pôles - 5
courant assigné CA 50 Hz - 40 A
tension assignée à CA 50 Hz - 230...400 V
indice de protection (IP) - IP55
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606480000331
Réf. Sonepar
01887000033
Réf. Fournisseur
KBA40DF405W
Marque
Schneider Electric
modèle:
unique
nombre de pôles:
5
courant assigné CA 50 Hz:
40 A
tension assignée à CA 50 Hz:
230...400 V
indice de protection (IP):
IP55
longueur:
500 mm
couleur:
blanc
nombre de conducteurs (sans mise à la terre):
4
flexible:
Oui
nombre de points de dérivation:
0
numéro RAL:
9003
largeur:
30 mm
hauteur:
46 mm
Les Atouts de l'article:
Installé entre 2 éléments de ligne, le flexible KBA est un composant qui permet de changer de direction ou contourner des obstacles afin d'assurer la continuité d'alimentation d'une ligne. L'élément flexible est livré en emballage individuel. Permet de contourner les obstacles, il se connecte simplement par encliquetage (éclissage) en bout des éléments de ligne. Verrouillage à l'aide une vis. Ce produit est conforme à la norme NF EN 61439-1-6, 62262, 60529. Certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il répond également aux directives ROHS appliquée en Europe. Il existe différents types d'éléments flexibles : 2 longueurs 0,5m et 2m avec ou sans bus de communication
Quelques mots du fabricant :
- Rapidité d'installation grâce à l'éclisse intégrée
- Seul un tournevis pour verrouiller mécaniquement
- Largement disponibles via le réseau de distribution


