Schneider Electric - Canalis KBA - élément flexible 40A - 2m blanc - bus - KBA40DF420TW


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- modèle - unique 
- nombre de pôles - 5 
- courant assigné CA 50 Hz - 40 A 
- tension assignée à CA 50 Hz - 230...400 V 
- indice de protection (IP) - IP55 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
EAN
3606480000362
Réf. Sonepar
01887000036
Réf. Fournisseur
KBA40DF420TW
Marque
Schneider Electric
modèle:
unique
nombre de pôles:
5
courant assigné CA 50 Hz:
40 A
tension assignée à CA 50 Hz:
230...400 V
indice de protection (IP):
IP55
longueur:
2000 mm
couleur:
blanc
nombre de conducteurs (sans mise à la terre):
4
flexible:
Oui
nombre de points de dérivation:
0
numéro RAL:
9003
largeur:
30 mm
hauteur:
46 mm
Les Atouts de l'article:
Installé entre 2 éléments de ligne, le flexible KBA est un composant qui permet de changer de direction ou contourner des obstacles afin d'assurer la continuité d'alimentation d'une ligne. L'élément flexible est livré en emballage individuel. Permet de contourner les obstacles, il se connecte simplement par encliquetage (éclissage) en bout des éléments de ligne. Verrouillage à l'aide une vis. Ce produit est conforme à la norme NF EN 61439-1-6, 62262, 60529. Certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il répond également aux directives ROHS appliquée en Europe. Il existe différents types d'éléments flexibles : 2 longueurs 0,5m et 2m avec ou sans bus de communication
Quelques mots du fabricant :
- Rapidité d'installation grâce à l'éclisse intégrée
- Seul un tournevis pour verrouiller mécaniquement
- Largement disponibles via le réseau de distribution


