Schneider Electric - Canalis KBA - embout d'alimentation droit 40A blanc - bus - KBA40ABD4TW

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Canalis KBA - embout d'alimentation droit 40A blanc - bus

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - unique

  • position d'alimentation - extrémité

  • nombre de pôles - 5

  • courant assigné CA 50 Hz - 40 A

  • tension assignée à CA 50 Hz - 230...400 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480000218

Réf. Sonepar

01887000021

Réf. Fournisseur

KBA40ABD4TW

Réf. Commerciale

Schneider Electric

modèle:

unique

position d'alimentation:

extrémité

nombre de pôles:

5

courant assigné CA 50 Hz:

40 A

tension assignée à CA 50 Hz:

230...400 V

indice de protection (IP):

IP55

couleur:

blanc

numéro RAL:

9003

longueur:

320 mm

largeur:

75.5 mm

hauteur:

78.5 mm

Canalis KBA - embout d'alimentation droit 40A blanc - bus - H78,5mxL320mmxP75,5mm - IP55 - blanc (RAL 9003) - compatibilité : Canalis KBA goulotte jeu de barre 25…40 A - DALI, KNX

Les Atouts de l'article:

La boite d'alimentation KBA est un composant pour la distribution électrique Basse Tension petite puissance ou éclairage. Il permet d'alimenter les éléments droits qui constituent une ligne d'éclairage, il s'installe au bout des lignes. La boîte d'alimentation est livrée en emballage individuel avec un embout de fermeture pour le côté opposé. Se connecte simplement par encliquetage (éclissage) en bout des éléments de ligne. Verrouillage à l'aide une vis. Ce produit est conforme à la norme NF EN 61439-1-6, 62262, 60529. Certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il répond également aux directives ROHS appliquée en Europe. Il existe également des boites d'alimentation permettant d'alimenter une ligne par le centre.



Quelques mots du fabricant :

  • Rapidité d'installation grâce à l'éclisse intégrée
  • Seuls tournevis et clé de 10 pour verrouiller mécaniquement
  • Les composants sont thermolaqués RAL9003
  • Largement disponible via le réseau de distribution