Schneider Electric - Canalis KBA - étrier de fixation réglable - KBA40ZFPU

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - étrier de montage
type de fixation - mur/plafond/suspension
mode de pose - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3606480006326
Réf. Sonepar
01887000632
Réf. Fournisseur
KBA40ZFPU
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle:
étrier de montage
type de fixation:
mur/plafond/suspension
mode de pose:
autre
Les Atouts de l'article:
Il s'agit d'un support de fixation à ressort pour canalisation Canalis KBA. Canalis KBA est conçu pour la distribution d'éclairage et de prises de courant. Utilisé pour les canalisations Canalis KBA avec un courant assigné d’emploi de 40 A à 35°C. Il offre une suspension réglable pour tige filetée de diamètre M6. La charge maximale est de 50 kg. Vente par quantité indivisible de 10 unités.
Quelques mots du fabricant :
- Gamme compatible pour les systèmes d'éclairage dans les bâtiments de petite et moyenne hauteur.
- Système modulaire et évolutif.
- Solution de montage simple et rapide.
- Tous les composants sont sans halogène, aucune émission toxique de fumées en cas d'incendie.
- Indice de protection élevé IP 55 pour tous les types de bâtiments.
- Conforme aux protocoles de communication DALI et KNX.
- Démontables, réutilisables et entièrement recyclables.