Schneider Electric - Canalis KBA - Fixation universelle double - KBA40ZFU2W


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- modèle - étrier de montage 
- type de fixation - mur/plafond/suspension 
- mode de pose - autre 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
EAN
3606480000645
Réf. Sonepar
01887000064
Réf. Fournisseur
KBA40ZFU2W
Marque
Schneider Electric
modèle:
étrier de montage
type de fixation:
mur/plafond/suspension
mode de pose:
autre
Les Atouts de l'article:
Il s'agit d'un support de fixation universel pour canalisation Canalis KBA.Les équerres de fixation peuvent être utilisées pour la suspension sur tige filetée, de diamètre 6 mm, ou pour un montage horizontal (sur poutre, pendard, mur). Canalis KBA est conçu pour la distribution d'éclairage et de prises de courant. Utilisé pour les canalisations Canalis KBA avec un courant assigné d’emploi de 40 A à 35°C. La distance maximale recommandée entre les fixations est de 5 m. Il est fabriqué en tôle d'acier laquée blanche RAL 9003. La charge maximale est de 60 kg. Vente par quantité indivisible de 10 unités.
Quelques mots du fabricant :
- Gamme compatible pour les systèmes d'éclairage dans les bâtiments de petite et moyenne hauteur
- Système modulaire et évolutif
- Solution de montage simple et rapide
- Composants sans halogène, absence d'émission toxique en cas d'incendie
- Degré de protection élevé (IP55) pour tous les types de bâtiments
- Conforme aux protocoles DALI et de KNX
- Démontables, réutilisables et entièrement recyclables


