Schneider Electric - Canalis KBB - alimentation centrale 40A blanc - 2x(3L+N)+PE - KBB40ABT44W

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - double

  • position d'alimentation - centre

  • nombre de pôles - 10

  • courant assigné CA 50 Hz - 40 A

  • tension assignée à CA 50 Hz - 230...400 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480001130

Réf. Sonepar

01887000113

Réf. Fournisseur

KBB40ABT44W

Réf. Commerciale

Schneider Electric

modèle:

double

position d'alimentation:

centre

nombre de pôles:

10

courant assigné CA 50 Hz:

40 A

tension assignée à CA 50 Hz:

230...400 V

indice de protection (IP):

IP55

couleur:

blanc

numéro RAL:

9003

longueur:

244 mm

largeur:

103.5 mm

hauteur:

75.5 mm

Canalis KBB - alimentation centrale 40A - 2x(3L+N)+PE - blanc (RAL 9003) - H75,5mmxL244mmxP103,5mm - tension assignée de service : 230...400 V - IP55 - sans protection

Les Atouts de l'article:

La boite d'alimentation KBB est un composant pour la distribution électrique Basse Tension petite puissance ou éclairage. Il permet d'alimenter les éléments droits qui constituent une ligne d'éclairage, il s'installe au bout des lignes. La boîte d'alimentation Canalis KBB est livrée en emballage individuel. Cette boîte se connecte simplement par encliquetage (éclissage) en bout des éléments de ligne. Verrouillage à l'aide une seule vis. Ce produit est conforme à la norme NF EN 61439-1-6, 62262, 60529. Certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il répond également aux directives ROHS appliquées en Europe. Il existe également des boîtes d'alimentation permettant d'alimenter une ligne par le centre.



Quelques mots du fabricant :

  • Rapidité d'installation grâce à l'éclisse intégrée
  • Seuls tournevis et clé de 10 pour verrouiller mécaniquement
  • Largement disponibles via le réseau de distribution