Schneider Electric - Canalis KBB - élément droit 25A - 3m blanc - 3L+N+PE 3 fenêtres - bus - KBB25ED4303TW

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Canalis KBB - élément droit 25A - 3m blanc - 3L+N+PE 3 fenêtres - bus

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - unique

  • nombre de pôles - 5

  • courant assigné CA 50 Hz - 25 A

  • tension assignée à CA 50 Hz - 230...400 V

  • indice de protection (IP) - IP55

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480000850

Réf. Sonepar

01887000085

Réf. Fournisseur

KBB25ED4303TW

Marque

Schneider Electric

modèle:

unique

nombre de pôles:

5

courant assigné CA 50 Hz:

25 A

tension assignée à CA 50 Hz:

230...400 V

indice de protection (IP):

IP55

longueur:

3000 mm

couleur:

blanc

nombre de conducteurs (sans mise à la terre):

4

flexible:

Non

nombre de points de dérivation:

3

numéro RAL:

9003

largeur:

51 mm

hauteur:

60 mm

Canalis KBB - élément droit 25A - 3m blanc - 3L+N+PE - 3 fenêtres - bus - blanc (RAL 9003) - H46mmxL3mmxP30mm - tension assignée de service : 230...400 V - application : distribution de prises électriques, éclairage - IP55

Les Atouts de l'article:

L'élément droit KBB est un composant pour la distribution élec. Basse Tension petite puissance ou éclairage. Il permet de transporter l'énergie et de la distribuer via des fenêtres sur le lieu de la charge. Installation: suspendue / murale. L'élément droit KBB est livré dans un emballage en carton par lot indivisible de 6 éléments. Une fois les éléments de supportage posés, l'installation des lignes est extrêmement simple et rapide grâce aux éclisses intégrées dans les éléments KBB. Une clé de 10 suffit pour verrouiller les éléments entre eux. Ce produit est conforme à la norme NF EN 61439-1-6, 62262, 60529. Certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il répond également aux directives ROHS appliquées en Europe. Un ensemble de connecteurs 10A ou 16A sont proposés. Monophasé ou à sélection de phase, à câbler ou déjà pré-câblé, avec protection fusible intégrée ou sans protection.



Quelques mots du fabricant :

  • Les étriers support se verrouillent d'une seule main
  • Les éléments se connectent entre eux sans outils
  • Les composants sont thermolaqués RAL9003
  • Largement disponibles via le réseau de distribution