Schneider Electric - Canalis KBB - élément flexible 40A - 2m blanc - 2x(3L+N)+PE - bus - KBB40DF4420TW

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - double
nombre de pôles - 10
courant assigné CA 50 Hz - 40 A
tension assignée à CA 50 Hz - 230...400 V
indice de protection (IP) - IP55
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606480001345
Réf. Sonepar
01887000134
Réf. Fournisseur
KBB40DF4420TW
Marque
Schneider Electric
modèle:
double
nombre de pôles:
10
courant assigné CA 50 Hz:
40 A
tension assignée à CA 50 Hz:
230...400 V
indice de protection (IP):
IP55
longueur:
2000 mm
couleur:
blanc
nombre de conducteurs (sans mise à la terre):
8
flexible:
Oui
nombre de points de dérivation:
0
numéro RAL:
9003
largeur:
51 mm
hauteur:
60 mm
Les Atouts de l'article:
Installé entre 2 éléments de ligne, le flexible KBB est un composant qui permet de changer de direction ou contourner des obstacles afin d'assurer la continuité d'alimentation d'une ligne. L'élément flexible est livré en emballage individuel. Permet de contourner les obstacles, il se connecte simplement par encliquetage (éclissage) en bout des éléments de ligne. Verrouillage à l'aide une vis. Ce produit est conforme à la norme NF EN 61439-1-6, 62262, 60529. Certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il répond également aux directives ROHS appliquée en Europe. Il existe différents types d'éléments flexibles : 2 longueurs 0,5m et 2m avec ou sans bus de communication
Quelques mots du fabricant :
- Rapidité d'installation grâce à l'éclisse intégrée
 - Seul un tournevis pour verrouiller mécaniquement
 - Largement disponibles via le réseau de distribution
 


