Schneider Electric - Canalis KBB - élément flexible 40A - 2m blanc - 3L+N+PE - KBB40DF420W

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Canalis KBB - élément flexible 40A - 2m blanc - 3L+N+PE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - unique

  • nombre de pôles - 5

  • courant assigné CA 50 Hz - 40 A

  • tension assignée à CA 50 Hz - 230...400 V

  • indice de protection (IP) - IP55

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480001253

Réf. Sonepar

01887000125

Réf. Fournisseur

KBB40DF420W

Marque

Schneider Electric

modèle:

unique

nombre de pôles:

5

courant assigné CA 50 Hz:

40 A

tension assignée à CA 50 Hz:

230...400 V

indice de protection (IP):

IP55

longueur:

2000 mm

couleur:

blanc

nombre de conducteurs (sans mise à la terre):

4

flexible:

Oui

nombre de points de dérivation:

0

numéro RAL:

9003

largeur:

51 mm

hauteur:

60 mm

Canalis KBB - élément flexible 40A - 2m - blanc - 3L+N+PE - H60mmxL2mxP51mm - IP55 - tension assignée de service : 230...400 V - pour éclairage, distribution de prises électriques

Les Atouts de l'article:

Installé entre 2 éléments de ligne, le flexible KBB est un composant qui permet de changer de direction ou contourner des obstacles afin d'assurer la continuité d'alimentation d'une ligne. L'élément flexible est livré en emballage individuel. Permet de contourner les obstacles, il se connecte simplement par encliquetage (éclissage) en bout des éléments de ligne. Verrouillage à l'aide une vis. Ce produit est conforme à la norme NF EN 61439-1-6, 62262, 60529. Certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il répond également aux directives ROHS appliquée en Europe. Il existe différents types d'éléments flexibles : 2 longueurs 0,5m et 2m avec ou sans bus de communication



Quelques mots du fabricant :

  • Rapidité d'installation grâce à l'éclisse intégrée
  • Seul un tournevis pour verrouiller mécaniquement
  • Largement disponibles via le réseau de distribution