Schneider Electric - Canalis KBB - élévateur pour fixation murale ou en plancher technique - KBB40ZFMP
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
type de fixation - mur/plafond
mode de pose - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606480001932
Réf. Sonepar
01887000193
Réf. Fournisseur
KBB40ZFMP
Marque
Schneider Electric
modèle:
autre
type de fixation:
mur/plafond
mode de pose:
autre
Les Atouts de l'article:
Il s'agit d'un élévateur pour canalisation Canalis KBB. Canalis KBB est conçu pour la distribution d'éclairage et de prises de courant. Utilisé pour les canalisations Canalis KBB avec courant assigné d’emploi 40A à 35°C. Le rehausse peut être utilisé pour un montage mural ou sur faux-plancher. La charge maximale est de 60 kg. Vente par quantité indivisible de 10 unités.
Quelques mots du fabricant :
- Gamme compatible pour les systèmes d'éclairage dans les bâtiments de petite et moyenne hauteur
- Système flexible, évolutif et modulaire
- Solution de montage simple et rapide
- Composants sans halogène, absence d'émission toxique en cas d'incendie
- Degré de protection élevé (IP55) pour tous les types de bâtiments
- Conforme aux protocoles DALI et KNX
- Démontables, réutilisables et entièrement recyclables


