Schneider Electric - Canalis KBB - embout d'alimentation gauche 40A blanc - 3L+N+PE - bus - KBB40ABG4TW

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - unique
position d'alimentation - extrémité
nombre de pôles - 5
courant assigné CA 50 Hz - 40 A
tension assignée à CA 50 Hz - 230...400 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606480001093
Réf. Sonepar
01887000109
Réf. Fournisseur
KBB40ABG4TW
Marque
Schneider Electric
modèle:
unique
position d'alimentation:
extrémité
nombre de pôles:
5
courant assigné CA 50 Hz:
40 A
tension assignée à CA 50 Hz:
230...400 V
indice de protection (IP):
IP55
couleur:
blanc
numéro RAL:
9003
longueur:
244 mm
largeur:
75.5 mm
hauteur:
75.5 mm
Les Atouts de l'article:
La boite d'alimentation KBB est un composant pour la distribution électrique Basse Tension petite puissance ou éclairage. Il permet d'alimenter les éléments droits qui constituent une ligne d'éclairage, il s'installe au bout des lignes. La boîte d'alimentation Canalis KBB est livrée en emballage individuel. Cette boîte se connecte simplement par encliquetage (éclissage) en bout des éléments de ligne. Verrouillage à l'aide une seule vis. Ce produit est conforme à la norme NF EN 61439-1-6, 62262, 60529. Certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il répond également aux directives ROHS appliquées en Europe. Il existe également des boîtes d'alimentation permettant d'alimenter une ligne par le centre.
Quelques mots du fabricant :
- Rapidité d'installation grâce à l'éclisse intégrée
- Seuls tournevis et clé de 10 pour verrouiller mécaniquement
- Largement disponibles via le réseau de distribution


