Schneider Electric - Canalis KBB - étrier de fixation universel - KBB40ZFU

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- modèle - étrier de montage 
- type de fixation - mur/plafond/suspension 
- mode de pose - autre 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Article en stock standard 
Gamme
EAN
3606480001970
Réf. Sonepar
01887000197
Réf. Fournisseur
KBB40ZFU
Marque
Schneider Electric
modèle:
étrier de montage
type de fixation:
mur/plafond/suspension
mode de pose:
autre
Les Atouts de l'article:
Il s'agit d'une équerre de fixation universelle pour canalisation Canalis KBB.Les équerres de fixation peuvent être utilisées pour la suspension sur tige filetée, de diamètre 6 mm, ou pour un montage horizontal (sur poutre, pendard, mur). Canalis KBB est conçu pour la distribution d'éclairage et de prises de courant. Utilisé pour les canalisations Canalis KBB avec courant assigné d’emploi 40A à 35°C. La distance maximale recommandée entre les fixations est de 5 m. La charge maximale est de 60 kg. Vente par quantité indivisible de 10 unités.
Quelques mots du fabricant :
- Gamme compatible pour les systèmes d'éclairage dans les bâtiments de petite et moyenne hauteur.
- Système modulaire et évolutif.
- Solution de montage simple et rapide.
- Tous les composants sont sans halogène, aucune émission toxique de fumées en cas d'incendie.
- Indice de protection élevé IP 55 pour tous les types de bâtiments.
- Conforme aux protocoles de communication DALI et KNX.
- Démontables, réutilisables et entièrement recyclables.



