Schneider Electric - Canalis KBB - fixation pour luminaire KBL sur KBB - KBB40ZFL
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - étrier de montage
type de fixation - mur/plafond/suspension
mode de pose - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606485039626
Réf. Sonepar
01887503962
Réf. Fournisseur
KBB40ZFL
Marque
Schneider Electric
modèle:
étrier de montage
type de fixation:
mur/plafond/suspension
mode de pose:
autre
Les Atouts de l'article:
Il s'agit d'un support de fixation pour canalisation Canalis KBB. Canalis KBB est conçu pour la distribution d'éclairage et de prises de courant. Utilisé pour les canalisations Canalis KBB avec courant assigné d’emploi 40A à 35°C. Les équerres de fixation peuvent être utilisées pour la suspension directe des luminaires. La charge maximale est de 45 kg. Vente par quantité indivisible de 12 unités.
Quelques mots du fabricant :
- Gamme compatible pour les systèmes d'éclairage dans les bâtiments de petite et moyenne hauteur.
- Système modulaire et évolutif.
- Solution de montage simple et rapide.
- Tous les composants sont sans halogène, aucune émission toxique de fumées en cas d'incendie.
- Indice de protection élevé IP 55 pour tous les types de bâtiments.
- Conforme aux protocoles de communication DALI et KNX.
- Démontables, réutilisables et entièrement recyclables.


