Schneider Electric - Canalis KBB - support de câble pour circuits annexes - KBB40ZFGU


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - étrier de montage
type de fixation - mur/plafond/suspension
mode de pose - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3606480001925
Réf. Sonepar
01887000192
Réf. Fournisseur
KBB40ZFGU
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle:
étrier de montage
type de fixation:
mur/plafond/suspension
mode de pose:
autre
Les Atouts de l'article:
Il s'agit d'un support de câble pour canalisation Canalis KBB.Il doit être utilisé pour les circuits adjacents. Canalis KBB est conçu pour la distribution d'éclairage et de prises de courant. Utilisé pour les canalisations Canalis KBB avec courant assigné d’emploi 40A à 35°C. Vente par quantité indivisible de 20 unités.
Quelques mots du fabricant :
- Gamme compatible pour les systèmes d'éclairage dans les bâtiments de petite et moyenne hauteur.
- Système modulaire et évolutif.
- Solution de montage simple et rapide.
- Tous les composants sont sans halogène, aucune émission toxique de fumées en cas d'incendie.
- Indice de protection élevé IP 55 pour tous les types de bâtiments.
- Conforme aux protocoles de communication DALI et KNX.
- Démontables, réutilisables et entièrement recyclables.