Schneider Electric - Canalis KBB - système de suspension par câble en acier (cable seul) - KBB40ZFS23

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Canalis KBB - système de suspension par câble en acier (cable seul)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - crampon de fixation

  • type de fixation - autre

  • mode de pose - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480001956

Réf. Sonepar

01887000195

Réf. Fournisseur

KBB40ZFS23

Réf. Commerciale

Schneider Electric

modèle:

crampon de fixation

type de fixation:

autre

mode de pose:

autre

Canalis KBB - système de suspension par câble en acier (câble seul) - câble de 3 mètres - charge maximum : 60kg

Les Atouts de l'article:

Il s'agit d'un système de suspension de câble pour canalisation Canalis KBB. Canalis KBB est conçu pour la distribution d'éclairage et de prises de courant. Utilisé pour les canalisations Canalis KBB avec courant assigné d’emploi 40A à 35°C. Il doit être utilisé pour un câble de 3 m de longueur seulement. La charge maximale est de 60 kg. Vente par quantité indivisible de 10 unités.



Quelques mots du fabricant :

  • Gamme compatible pour les systèmes d'éclairage dans les bâtiments de petite et moyenne hauteur
  • Système flexible, évolutif et modulaire
  • Solution de montage simple et rapide
  • Composants sans halogène, absence d'émission toxique en cas d'incendie
  • Degré de protection élevé (IP55) pour tous les types de bâtiments
  • Conforme aux protocoles DALI et KNX
  • Démontables, réutilisables et entièrement recyclables