Schneider Electric - Canalis KH - coffret - 630 APEHLA avec fusibles MULLERT - KH063SD9502

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 3
courant assigné CA 50 Hz - 630 A
sélection de phases - Non
type de dérivation - prise
nombre de prises CEE - 0
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606485329871
Réf. Sonepar
01887532987
Réf. Fournisseur
KH063SD9502
Marque
Schneider Electric
nombre de pôles:
3
courant assigné CA 50 Hz:
630 A
sélection de phases:
Non
type de dérivation:
prise
nombre de prises CEE:
0
indice de protection (IP):
IP43
protection:
fusible à haut pouvoir de coupure
nombre de conducteurs (sans mise à la terre):
3
tension assignée à CA 50 Hz:
690...690 V
avec dispositif de blocage:
Non
nombre de prises NEMA:
0
nombre d'autres prises de courant:
0
finition des prises de courant:
autre
couleur:
blanc
numéro RAL:
9001
longueur:
680 mm
largeur:
285 mm
hauteur:
460 mm


