Schneider Electric - Canalis KH-Coffret dérivation débroch. 250A 3P+PEN-Inter. sectionneur fusibles - KHB0250SE5

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 3
courant assigné CA 50 Hz - 250 A
sélection de phases - Non
type de dérivation - manchon d'entrée
nombre de prises CEE - 0
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606482094123
Réf. Sonepar
01887209412
Réf. Fournisseur
KHB0250SE5
Marque
Schneider Electric
nombre de pôles:
3
courant assigné CA 50 Hz:
250 A
sélection de phases:
Non
type de dérivation:
manchon d'entrée
nombre de prises CEE:
0
indice de protection (IP):
IP55
protection:
sans
nombre de conducteurs (sans mise à la terre):
3
tension assignée à CA 50 Hz:
230...690 V
avec dispositif de blocage:
Non
nombre de prises NEMA:
0
nombre d'autres prises de courant:
0
finition des prises de courant:
autre
couleur:
blanc
numéro RAL:
9001
longueur:
600 mm
largeur:
364 mm
hauteur:
400 mm



