Schneider Electric - Canalis KN - coffret sectionneur fusible 50A - Néozed E18 isolant - DIN - KNB50SN4

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Canalis KN - coffret sectionneur fusible 50A - Néozed E18 isolant - DIN

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 4

  • courant assigné CA 50 Hz - 50 A

  • sélection de phases - Non

  • type de dérivation - manchon d'entrée

  • nombre de prises CEE - 0

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480006296

Réf. Sonepar

01887000629

Réf. Fournisseur

KNB50SN4

Réf. Commerciale

Schneider Electric

nombre de pôles:

4

courant assigné CA 50 Hz:

50 A

sélection de phases:

Non

type de dérivation:

manchon d'entrée

nombre de prises CEE:

0

indice de protection (IP):

IP55

protection:

sans

nombre de conducteurs (sans mise à la terre):

4

tension assignée à CA 50 Hz:

230...500 V

avec dispositif de blocage:

Non

nombre de prises NEMA:

0

nombre d'autres prises de courant:

0

finition des prises de courant:

autre

couleur:

blanc

numéro RAL:

9001

longueur:

344 mm

largeur:

101 mm

hauteur:

165 mm

Canalis KN - coffret sectionneur fusible 50A - Néozed E18 isolant - DIN - polarité : 3L+N+PE, 3L + PE - IP55- H165mmxL344mmxP101mm (432,5mm porte ouverte) - tension assignée de service : 230...500 V - distribution de faible puissance

Les Atouts de l'article:

Le coffret sectionneur 50A avec protection par fusible intégrée permet de protéger la charge connectée en aval. Le sectionnement se réalise à l'ouverture de la porte. Il s'embroche sur une trappe d'élément droit KNA. Les connecteurs de dérivation sont livrés sans les fusibles Se connecte aussi simplement qu'une prise de courant sur l'élément droit. Ce produit est conforme à la norme NF EN 61439-1-6, 62262, 60529. Certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il répond également aux directives ROHS appliquée en Europe. Un ensemble de connecteurs 10A ou 16A sont proposés. Monophasé ou à sélection de phase, à câbler ou déjà pré-câblé, avec protection fusible intégrée ou sans protection.



Quelques mots du fabricant :

  • Protection IP55 conte poussières et chute d'eau
  • Disponibles via le réseau de distribution