Schneider Electric - Canalis KN - connecteur de dérivation 32A - 2 prises domestiques Schuko - KNB32CP11D

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Canalis KN - connecteur de dérivation 32A - 2 prises domestiques Schuko

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 4

  • courant assigné CA 50 Hz - 32 A

  • sélection de phases - Non

  • type de dérivation - prise

  • nombre de prises CEE - 0

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480006210

Réf. Sonepar

01887000621

Réf. Fournisseur

KNB32CP11D

Marque

Schneider Electric

nombre de pôles:

4

courant assigné CA 50 Hz:

32 A

sélection de phases:

Non

type de dérivation:

prise

nombre de prises CEE:

0

indice de protection (IP):

IP55

protection:

sans

nombre de conducteurs (sans mise à la terre):

4

tension assignée à CA 50 Hz:

230...500 V

avec dispositif de blocage:

Non

nombre de prises NEMA:

0

nombre d'autres prises de courant:

2

finition des prises de courant:

prise avec contact de protection (type F) 16 A

couleur:

blanc

numéro RAL:

9001

longueur:

434 mm

largeur:

141 mm

hauteur:

165 mm

Canalis KN - connecteur de dérivation 32A - 2 prises domestiques Schuko - polarité : 3L+N+PE - H165mmxL434mmxP141mm - blanc (RAL 9001) - 8 modules de 18mm - IP55 - pour distribution de prises électriques et de faible puissance

Les Atouts de l'article:

Ce connecteur permet de proposer des prises de courant protégées le long de la ligne, il s'embroche sur une trappe d'élément droit KBA ou KBB. Le connecteur de dérivation est livré avec les prises et obturateur sectionnable. Les disjoncteurs modulaires ne sont pas fournis. Se connecte aussi simplement qu'une prise de courant sur l'élément droit. Ce produit est conforme à la norme NF EN 61439-1-6, 62262, 60529. Certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il répond également aux directives ROHS appliquée en Europe. Un ensemble de connecteurs 10A ou 16A sont proposés. Monophasé ou à sélection de phase, à câbler ou déjà pré-câblé, avec protection fusible intégrée ou sans protection.



Quelques mots du fabricant :

  • Disjoncteurs modulaires visibles à travers hublot face avant
  • Protection IP55 conte poussières et chute d'eau
  • 2 prises domestiques Schuko
  • Disponibles via le réseau de distribution