Schneider Electric - Canalis KNA - coffret sectionneur 63A pour app mod 12 modules 18mm - KNB63SM412

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 4

  • courant assigné CA 50 Hz - 63 A

  • sélection de phases - Non

  • type de dérivation - manchon d'entrée

  • nombre de prises CEE - 0

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606480006302

Réf. Sonepar

01887000630

Réf. Fournisseur

KNB63SM412

Marque

Schneider Electric

nombre de pôles:

4

courant assigné CA 50 Hz:

63 A

sélection de phases:

Non

type de dérivation:

manchon d'entrée

nombre de prises CEE:

0

indice de protection (IP):

IP55

protection:

sans

nombre de conducteurs (sans mise à la terre):

4

tension assignée à CA 50 Hz:

230...500 V

avec dispositif de blocage:

Non

nombre de prises NEMA:

0

nombre d'autres prises de courant:

0

finition des prises de courant:

autre

couleur:

blanc

numéro RAL:

9001

longueur:

417 mm

largeur:

106 mm

hauteur:

165 mm

Canalis KNA - coffret sectionneur 63A pour app mod 12 modules 18mm - polarité : 3L+N+PE- IP55- H165mmxL417mmxP106mm (491mm porte ouverte) - tension assignée de service : 230...500 V - distribution de faible puissance

Les Atouts de l'article:

Le connecteur de dérivation 63A peut être équipé pour protéger plusieurs circuits. Il s'embroche sur une trappe d'élément droit KNA. Le connecteur de dérivation est livré avec obturateur sectionnable, sans les disjoncteurs modulaires. Se connecte aussi simplement qu'une prise de courant sur l'élément droit. Ce produit est conforme à la norme NF EN 61439-1-6, 62262, 60529. Certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il répond également aux directives ROHS appliquée en Europe. Un ensemble de connecteurs 10A ou 16A sont proposés. Monophasé ou à sélection de phase, à câbler ou déjà pré-câblé, avec protection fusible intégrée ou sans protection. Montage par kit enfichable à polarité fixe. La polarité de l'unité de dérivation est 3L + N + PE. La trappe / couvercle peut être ouverte du côté droit. Il est adapté aux systèmes de mise à la terre TT, IT et TN-S. Il comprend un traitement de surface blanc RAL 9001. Une plaque d'obturation peut être fournie, mais le disjoncteur doit être commandé séparément. Il offre un indice de protection IP55 conforme à la norme CEI 60529. IK08 est conforme à la norme CEI 62262 Il est conforme aux normes CEI 61439-1 et CEI 61439-6. Il est également conforme à Green Premium (RoHS / REACH).



Quelques mots du fabricant :

  • Système de gaine électrique pour la distribution de l'alimentation de 40 A à 160 A
  • Système modulaire, flexible et évolutif
  • Processus de sélection facile
  • Solution de montage rapide, légère et facile
  • Degré de protection IP55, adapté à tous les types de bâtiments
  • Système infaillible qui évite l'installation ou le retrait de l'unité sous charge
  • Sans halogène, sans fumées toxiques en cas d'incendie
  • Durable et recyclable, réduction des pertes de liaisons de 20 %