Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Schneider Electric - Canalis KNA - connecteur de dériv. 32A - 1 prise domest NF + 1 prise indus - KNB32CP15F

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Canalis KNA - connecteur de dériv. 32A - 1 prise domest NF + 1 prise indus

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 4

  • courant assigné CA 50 Hz - 32 A

  • sélection de phases - Non

  • type de dérivation - prise

  • nombre de prises CEE - 0

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480006241

Réf. Sonepar

01887000624

Réf. Fournisseur

KNB32CP15F

Réf. Commerciale

Schneider Electric

nombre de pôles:

4

courant assigné CA 50 Hz:

32 A

sélection de phases:

Non

type de dérivation:

prise

nombre de prises CEE:

0

indice de protection (IP):

IP55

protection:

sans

nombre de conducteurs (sans mise à la terre):

4

tension assignée à CA 50 Hz:

230...500 V

avec dispositif de blocage:

Non

nombre de prises NEMA:

0

nombre d'autres prises de courant:

1

finition des prises de courant:

prise avec contact de protection (type F) 16 A et prise CEE 5 pôles 16 A

couleur:

blanc

numéro RAL:

9001

longueur:

434 mm

largeur:

141 mm

hauteur:

165 mm

Canalis KNA - connecteur de dérivation 32A - 1 prise domestique NF + 1 prise incluse - polarité : 3L+N+PE - H165mmxL434mmxP141mm - blanc (RAL 9001) - 8 modules de 18mm - IP55

Les Atouts de l'article:

Le connecteur de dérivation 32A peut être équipé de disjoncteurs modulaires pour protéger plusieurs circuits, il dispose également de 2 prises de courant. Le connecteur est livré avec une prise domestique 10/16A 2P+T et une prise industrielle 16A 3P+N+T. Il n'est pas équipé d'appareillage modulaire. Le connecteur peut être équipé et câblé sur table. Une fois préparé, il s'installe sur les éléments droits au niveau des fenêtres prévues à cet effet. Ce produit est conforme à la norme NF EN 61439-1-6, 62262, 60529. Certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il répond également aux directives ROHS appliquée en Europe. Un ensemble de connecteurs 10A ou 16A sont proposés. Monophasé ou à sélection de phase, à câbler ou déjà pré-câblé, avec protection fusible intégrée ou sans protection.



Quelques mots du fabricant :

  • Disjoncteurs modulaires visibles à travers hublot face avant
  • Disponibles via le réseau de distribution