Schneider Electric - Canalis KNA - coude cintrable 160A - angle interne/externe 80 à 180° - KNA160DL4

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Canalis KNA - coude cintrable 160A - angle interne/externe 80 à 180°

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - boîte L

  • nombre de pôles - 4

  • flexible - Oui

  • courant assigné CA 50 Hz - 160 A

  • tension assignée à CA 50 Hz - 230...500 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480003103

Réf. Sonepar

01887000310

Réf. Fournisseur

KNA160DL4

Réf. Commerciale

Schneider Electric

modèle:

boîte L

nombre de pôles:

4

flexible:

Oui

courant assigné CA 50 Hz:

160 A

tension assignée à CA 50 Hz:

230...500 V

indice de protection (IP):

IP55

nombre de conducteurs (sans mise à la terre):

4

longueur:

0.355 m

couleur:

blanc

numéro RAL:

9001

Canalis KNA - coude cintrable 160A - angle interne/externe 80 à 180° - longueur : 355mm - IP55 - 230 à 500V - blanc (RAL 9001) - pour distribution de faible puissance - sans commande

Les Atouts de l'article:

Installé entre 2 éléments de ligne, le coude cintrable KNA est un composant qui permet de réaliser des angles de 80° à 180° pour changer de direction ou contourner des obstacles afin d'assurer la continuité d'alimentation d'une ligne. Le coude cintrable est livré en emballage individuel. Permet de contourner les obstacles, il se connecte simplement par éclissage intégré et se verrouille avec un couvercle et une clef de 8 Ce produit est conforme à la norme NF EN 61439-1-6, 62262, 60529. Certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il répond également aux directives ROHS appliquées en Europe. Il existe des éléments souples de 0,35m ou 1m pour réaliser des angles ou des contournement



Quelques mots du fabricant :

  • Permet de contourner les obstacles simplement sans outil
  • Possibilité de réaliser des angles internes ou externes
  • Les composants sont thermolaqués RAL9001
  • Largement disponibles via le réseau de distribution