Schneider Electric - Canalis KNA - élément cintrable 100A - longueur 1m - KNA100DF410


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - unique
nombre de pôles - 4
courant assigné CA 50 Hz - 100 A
tension assignée à CA 50 Hz - 500...500 V
indice de protection (IP) - IP55
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3606480003011
Réf. Sonepar
01887000301
Réf. Fournisseur
KNA100DF410
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle:
unique
nombre de pôles:
4
courant assigné CA 50 Hz:
100 A
tension assignée à CA 50 Hz:
500...500 V
indice de protection (IP):
IP55
longueur:
1000 mm
couleur:
blanc
nombre de conducteurs (sans mise à la terre):
4
flexible:
Oui
nombre de points de dérivation:
0
numéro RAL:
9001
largeur:
27.5 mm
hauteur:
92 mm
Les Atouts de l'article:
Installé entre 2 éléments de ligne, le coude cintrable KNA est un composant qui permet de réaliser des angles de 80° à 180° pour changer de direction ou contourner des obstacles afin d'assurer la continuité d'alimentation d'une ligne. Le coude cintrable est livré en emballage individuel. Permet de contourner les obstacles, il se connecte simplement par éclissage intégré et se verrouille avec un couvercle et une clef de 8 Ce produit est conforme à la norme NF EN 61439-1-6, 62262, 60529. Certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il répond également aux directives ROHS appliquées en Europe. Il existe des éléments souples de 0,35m ou 1m pour réaliser des angles ou des contournement
Quelques mots du fabricant :
- Permet de contourner les obstacles simplement sans outil
- Possibilité de réaliser des angles internes ou externes
- Les composants sont thermolaqués RAL9001
- Largement disponibles via le réseau de distribution