Schneider Electric - Canalis KNA - élément droit 160A - 3m blanc 3 fenêtres - KNA160ED4303
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - unique
nombre de pôles - 4
courant assigné CA 50 Hz - 160 A
tension assignée à CA 50 Hz - 230...500 V
indice de protection (IP) - IP55
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
3606480003127
Réf. Sonepar
01887000312
Réf. Fournisseur
KNA160ED4303
Marque
Schneider Electric
modèle:
unique
nombre de pôles:
4
courant assigné CA 50 Hz:
160 A
tension assignée à CA 50 Hz:
230...500 V
indice de protection (IP):
IP55
longueur:
3000 mm
couleur:
blanc
nombre de conducteurs (sans mise à la terre):
4
flexible:
Non
nombre de points de dérivation:
3
numéro RAL:
9001
largeur:
27.5 mm
hauteur:
92 mm
Les Atouts de l'article:
L'élément droit KNA est un composant pour la distribution élec. Basse Tension petite puissance. Il permet de transporter l'énergie et de la distribuer via des fenêtres sur le lieu de la charge. Installation : suspendue / murale. L'élément droit KNA est livré dans un emballage en carton par lot indivisible de 4 éléments. Une fois les éléments de supportage posés, l'installation des lignes est extrêmement simple et rapide grâce aux étriers verrouillables d'une seule main. L'ensemble de la ligne peut-être verrouillé au niveau des éclisses à contact élastique. Ce produit est conforme à la norme NF EN 61439-1-6, 62262, 60529. Certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il répond également aux directives ROHS appliquées en Europe. Un ensemble de coffrets et connecteurs 16A à 63A équipés ou à équiper sont proposés. Monophasé ou tétrapolaire, avec prise de courant, protection fusibles, disjoncteur, parafoudre. Montage par vis avec position du pôle neutre en haut. Les polarités des goulottes de jeu de barres sont 3L + N + PE et 3L + PEN. Conçu avec 1 circuit permettant 3 sorties de dérivation. Il fournit un champ magnétique rayonné de 0,186 pT. Il offre un indice de protection IP55 conforme à la norme CEI 60529. IK08 est conforme à EN / IEC 62262. Il est conforme à la fois aux normes CEI 60439-2 et CEI 61439-6. Il est également conforme à Green Premium (RoHS / REACH).
Quelques mots du fabricant :
- Perf. contact d'éclissage à vie avec techno Copral-Inside.
- Les étriers support se verrouillent d'une seule main
- Les composants sont thermolaqués RAL9001
- Flexibilité incomparable avec une trappe tous les 1m



