Schneider Electric - Canalis KNA & KNT - connecteur de dériv. fusib. - 16A - 8,5x31,5 - 1L+N+PE - NF - KNB16CF2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 4
courant assigné CA 50 Hz - 16 A
sélection de phases - Oui
type de dérivation - manchon d'entrée
nombre de prises CEE - 0
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
EAN
3606480003257
Réf. Sonepar
01887000325
Réf. Fournisseur
KNB16CF2
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de pôles:
4
courant assigné CA 50 Hz:
16 A
sélection de phases:
Oui
type de dérivation:
manchon d'entrée
nombre de prises CEE:
0
indice de protection (IP):
IP55
protection:
fusible cylindrique
nombre de conducteurs (sans mise à la terre):
4
tension assignée à CA 50 Hz:
230...500 V
avec dispositif de blocage:
Oui
nombre de prises NEMA:
0
nombre d'autres prises de courant:
0
finition des prises de courant:
autre
couleur:
blanc
numéro RAL:
9001
longueur:
50 mm
largeur:
72 mm
hauteur:
172 mm
Les Atouts de l'article:
Ce connecteur avec protection par fusible intégrée permet de protéger la charge connectée en aval. Il s'embroche sur une trappe d'élément droit KNA. Les connecteurs de dérivation sont livrés sans les fusibles Se connecte aussi simplement qu'une prise de courant sur l'élément droit. Ce produit est conforme à la norme NF EN 61439-1-6, 62262, 60529. Certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il répond également aux directives ROHS appliquée en Europe. Un ensemble de connecteurs 10A ou 16A sont proposés. Monophasé ou à sélection de phase, à câbler ou déjà pré-câblé, avec protection fusible intégrée ou sans protection. Montage par kit enfichable avec sélection de phase. La polarité de l'unité de dérivation est L + N + PE, déconnexion par retirage. La trappe / couvercle peut être ouverte en face avant.Il comprend un traitement de surface blanc RAL 9001. Un serre-câble peut être fourni, mais le fusible doit être commandé séparément. Il offre un indice de protection IP55 conforme à la norme EN/CEI 60529. IK06 est conforme à EN / IEC 62262. Il est conforme aux normes CEI 61439-1 et CEI 61439-6. Il est également conforme à Green Premium (RoHS / REACH).
Quelques mots du fabricant :
- Système de canalisation pour la distribution de l'alimentation de 40 A à 160 A
- Système flexible, évolutif, modulaire et évolutif
- Processus de sélection facile
- Solution de montage rapide, légère et facile
- Degré de protection élevé IP55 pour tous les types de bâtiments
- Un système infaillible évite l'installation ou le retrait de l'unité sous charge