Schneider Electric - Canalis KNA & KNT - connecteur dérivat. C60H - Select. Ph-16 A - 1L+N+PE - IP41 - KNB16CM2H


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- nombre de pôles - 4 
- courant assigné CA 50 Hz - 16 A 
- sélection de phases - Oui 
- type de dérivation - manchon d'entrée 
- nombre de prises CEE - 0 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
EAN
3606480003288
Réf. Sonepar
01887000328
Réf. Fournisseur
KNB16CM2H
Marque
Schneider Electric
nombre de pôles:
4
courant assigné CA 50 Hz:
16 A
sélection de phases:
Oui
type de dérivation:
manchon d'entrée
nombre de prises CEE:
0
indice de protection (IP):
IP55
protection:
disjoncteur
nombre de conducteurs (sans mise à la terre):
4
tension assignée à CA 50 Hz:
230...500 V
avec dispositif de blocage:
Non
nombre de prises NEMA:
0
nombre d'autres prises de courant:
0
finition des prises de courant:
autre
couleur:
blanc
numéro RAL:
9001
longueur:
79 mm
largeur:
70 mm
hauteur:
172 mm
Les Atouts de l'article:
Ce connecteur avec protection par disjoncteur modulaire intégrée permet de protéger la charge connectée en aval. Il s'embroche sur une trappe d'élément droit KNA. Le connecteur de dérivation est livré avec un disjoncteur modulaire. Se connecte aussi simplement qu'une prise de courant sur l'élément droit. Ce produit est conforme à la norme NF EN 61439-1-6, 62262, 60529. Certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il répond également aux directives ROHS appliquée en Europe. Un ensemble de connecteurs 10A ou 16A sont proposés. Monophasé ou à sélection de phase, à câbler ou déjà pré-câblé, avec protection fusible intégrée ou sans protection.
Quelques mots du fabricant :
- A sélection de phase avec disjoncteur
- Disponibles via le réseau de distribution


