Schneider Electric - Canalis KNT - unité d'alimentation - 100A - montage gauche ou droite - KNT100AB4

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Canalis KNT - unité d'alimentation - 100A - montage gauche ou droite

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - unique

  • position d'alimentation - extrémité

  • nombre de pôles - 4

  • courant assigné CA 50 Hz - 100 A

  • tension assignée à CA 50 Hz - 230...500 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480003301

Réf. Sonepar

01887000330

Réf. Fournisseur

KNT100AB4

Marque

Schneider Electric

modèle:

unique

position d'alimentation:

extrémité

nombre de pôles:

4

courant assigné CA 50 Hz:

100 A

tension assignée à CA 50 Hz:

230...500 V

indice de protection (IP):

IP55

couleur:

blanc

numéro RAL:

9001

longueur:

340 mm

largeur:

112 mm

hauteur:

127 mm

Canalis KNT - unité d'alimentation - 100A - montage gauche ou droite - H127mmxL340mmxP112mm - compatibilité : Canalis KNT goulotte jeu de barre 100 A - tension assignée de service : 230...500 V - contrôle à distance - IP55

Les Atouts de l'article:

La boite d'alimentation KNA est un composant pour la distribution électrique basse tension petite puissance. Il permet d'alimenter les éléments droits qui constituent une ligne d'alimentation, il s'installe au bout des lignes. La boîte d'alimentation est livrée en emballage individuel avec un embout de fermeture pour le côté opposé. Installation par éclissage en bout d'un élément droit. Ce produit est conforme à la norme NF EN 61439-1-6, 62262, 60529. Certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il répond également aux directives ROHS appliquées en Europe. Il existe également des boites d'alimentation permettant d'alimenter une ligne par le centre.



Quelques mots du fabricant :

  • Equipé de bornes pour raccordement câbles d'arrivée
  • Entrée multi-diamètre défonçable jusqu'à 100A
  • Les composants sont thermolaqués RAL9001
  • Largement disponibles via le réseau de distribution