Schneider Electric - Canalis KS - coffret dérivation 400A interrupteur-sectionneur fus. DIN - 3L+PEN - KSB400HD502

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Canalis KS - coffret dérivation 400A interrupteur-sectionneur fus. DIN - 3L+PEN

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 5

  • courant assigné CA 50 Hz - 400 A

  • sélection de phases - Non

  • type de dérivation - câble

  • nombre de prises CEE - 0

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606489602819

Réf. Sonepar

01887960281

Réf. Fournisseur

KSB400HD502

Marque

Schneider Electric

nombre de pôles:

5

courant assigné CA 50 Hz:

400 A

sélection de phases:

Non

type de dérivation:

câble

nombre de prises CEE:

0

indice de protection (IP):

IP20

protection:

fusible à haut pouvoir de coupure

nombre de conducteurs (sans mise à la terre):

4

tension assignée à CA 50 Hz:

690...690 V

avec dispositif de blocage:

Non

nombre de prises NEMA:

0

nombre d'autres prises de courant:

0

couleur:

blanc

numéro RAL:

9001

longueur:

700 mm

largeur:

400 mm

hauteur:

292 mm

Canalis KS - coffret de dérivation 400A avec interrupteur-sectionneur fusibles ISFT - fusibles DIN taille NH00 non fournis - 3L+PEN - IP20 - IK08 - RAL9001

Les Atouts de l'article:

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Ce coffret de dérivation 400A sert à protéger la charge à l'aide de fusibles. Il s'installe sur la canalisation électrique au plus près de la charge à protéger.

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

Cette référence se compose d'un coffret équipé d'un sectionneur fusibles (fusibles non fournis)

Quels sont les avantages à l'installation ?

L'installation est très simple, le coffret s'embroche sur la canalisation.

A quels standards et normes le produit répond-il ?

Il répond à la norme NF EN61439-1-6 qui régit la canalisation électrique.



Les Atouts de la gamme:

Canalis KS est la gamme de canalisations électriques préfabriquées moyenne puissance pour le transport et la distribution de 100 A à 1000 A.



Quelques mots du fabricant :

  • Cavalier bimétal pour une connexion plus sûr